Gyorscserés menetfúró tokmány M6-20

Cikkszám: 334645 M6-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetvágási tartomány Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetvágási tartomány M6 – M20
    Befogó MK3
    Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 12,5 mm
    Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 12,5 mm
    Külső ⌀ D 55 mm
    Belső ⌀ D1 31 mm
    A-méret kinyúlási hossz 70 mm
    Termék fajtája Menetfúró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 334645 M6-20
    EAN / GTIN 4045197606815
    Gyártó száma 334645 M6-20

    Leírás

    Kivitel:

    • Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegyenlítéssel nyomó és húzó üzemre.
    • Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

    Morse-kúp DIN 228 B.

    Felhasználás:

    • Idomszer szerinti menetek előállítása.
    • Jobbos és balos menethez használható.
    • NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

    Opcionális tartozék:

    Gyorsváltó betéteket lásd a 335420335660 sz. alatt.

    Figyelem:

    • Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 − M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.
    • A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz