{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M6 – M20 | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 12,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 12,5 mm | |
Külső ⌀ D | 55 mm | |
Belső ⌀ D1 | 31 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 83 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334642 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488497 | |
Gyártó száma | 334642 M6-20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gyorscserés menetfúró tokmány, SK 50, Menetvágási tartomány: M6-20
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
273,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
328,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 | SK 50 |
A-méret kinyúlási hossz | 83 mm | 83 mm |
Külső ⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Menetvágási tartomány | M6 – M20 | M6 – M20 |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 12,5 mm | 12,5 mm |
Belső ⌀ D1 | 31 mm | 31 mm |
Termék fajtája | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó |