PENTA 17-100NP08RS IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3345805
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 3345805
    EAN / GTIN 7291075389708
    Gyártó száma 3345805
    L-szám L24080 368

    Leírás

    Leírás:

    Upínací destičky, poloměr rohu (RE) 0,08 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer NP
    • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
    • Vágási szélesség (CW) 1 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,06 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz