PENTA 17ER00-07K0RS IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3345800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 3345800
    EAN / GTIN 7291075389845
    Gyártó száma 3345800
    L-szám L24080 365

    Leírás

    Leírás:

    Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, šířka řezu (CW) 0,7 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0 mm
    • Vágási szélesség (CW) 0,7 mm
    • Működési szélesség (WF) 2,4 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz