GFT 1.6J-0.16 IC1028 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3345788
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3345788
    EAN / GTIN 7291075389418
    Gyártó száma 3345788
    L-szám L23930 575

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 1,6 mm

    Jellemző:

    • Spanformer J
    • Sarok sugara (RE) 0,16 mm
    • Vágási szélesség (CW) 1,6 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz