GFT 1.6J-0.16 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3345787
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345787
EAN / GTIN 7291075389401
Gyártó száma 3345787
L-szám L23930 574

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 1,6 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,16 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,6 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz