PCLXL 1212F-09X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3345544
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345544
EAN / GTIN 7291075391664
Gyártó száma 3345544
L-szám L23990 775

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 80 mm, délka hlavy (LH) 19 mm, celková délka (OAL) 80 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • Működési szélesség (WF) 16 mm
  • Fej hossza (bal) 19 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,35 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) CXMG 09...
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz