PCLXR 10-3X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3345543
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ4TURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3345543
    EAN / GTIN 7291075391732
    Gyártó száma 3345543
    L-szám L23990 1946

    Leírás

    Leírás:

    Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 4 ″, fej hossza (LH) 0,8 ″

    Jellemző:

    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Funkcionális hossz (LF): 4”
    • Működési szélesség (WF): 0,8”
    • Fej hossza (bal): 0,8”
    • Beírt kör átmérője (IC): 0,368”
    • Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
    • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): 6 fok
    • Szár magassága (H): 5/8”
    • Szár szélessége (B): 5/8”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz