TGSF 50-2-M12 5Z-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3345226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3345226
    EAN / GTIN 7291075396508
    Gyártó száma 3345226
    L-szám L24130 25

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 21 mm, prvky rozhraní M12, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 24 mm.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
    • Interfész funkciók M12
    • Vágási mélység, max (CDX) 13 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágási szélesség (CW) 2 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 10,8 mm
    • A vágólap (MIID) leírása TAG 2
    • Teljes hossz (OAL) 24 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz