SGSA 32-3-M08-4Z-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3345212
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3345212
    EAN / GTIN 7291075396447
    Gyártó száma 3345212
    L-szám L24130 41

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, prvky rozhraní M08, hloubka řezu, max. (CDX) 7,8 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 30,37 mm

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
    • Interfész funkciók M08
    • Vágási mélység, max (CDX) 7,8 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágási szélesség (CW) 3 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 9,6 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 12,87 mm
    • A vágólap jelölése (MIID) GSAN 3...
    • Teljes hossz (OAL) 30,37 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz