A25S PCLXL-09X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3345202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345202
EAN / GTIN 7291075391305
Gyártó száma 3345202
L-szám L23990 313

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 250 mm, Dmin upichování 32 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 250 mm
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CXMG 09...
  • Dmin. Távolság 32 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 40 mm
  • Szármagasság (H) 23 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz