GIMT 508 IC806 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3345157
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345157
EAN / GTIN 7291075388527
Gyártó száma 3345157
L-szám L24100 324

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 5 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 160 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz