Menetfúró tokmány DSPL típus szárral 30

Cikkszám: 334510 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúrási tartomány M14 − M30
Whitworth menethez G9/16 − G1.1/8
Whitworth-csőmenethez R1/4 − R7/8
Négyszög befogási tartomány 0 mm - 18 mm
Szár ⌀ tartomány 11 mm - 23 mm
Tengellyel párhuzamos lengés 2 mm
Hosszkiegyenlítés nyomásra 10 mm
Hosszkiegyenlítés húzásra 30 mm
Hossz a géporsótól 230 mm
Ház ⌀ 106 mm
Morse-kúp MK 4
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 334510 30
EAN / GTIN 2050001921086
Gyártó száma 6707508

Leírás

Kivitel:

  • A kettős befogás 3 menetfúró szárat központosító szorítópofával és 4 menetfúró négyszöget befogó pofával történik.
  • A biztonsági tengelykapcsoló helyes beállítás esetén megakadályozza a szerszámtöréseket. Zsákfurat-menetek a fenékig vághatók.
  • A lengőszerkezet kiegyenlíti a géporsó és a munkadarab közötti tengelyeltérési hibákat.
  • Az elasztikus hosszkiegyenlítés nyomásra és húzásra működik. Kézi vagy gépi előtolásnál megakadályozza a hibás menetvágást.

Felhasználás:

Belső menetek vágásához átkapcsolható fúrógépeken, revolveresztergákon. Horizontálisan és vertikálisan jobbos menethez használható.

Tartalom:

1 szorítókulcs.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz