Menetfúró tokmány DSPL típus szárral 20

Cikkszám: 334510 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúrási tartomány M8 − M20
Whitworth menethez G1/4 − 13/16
Whitworth-csőmenethez R1/8 − R1/2
Négyszög befogási tartomány 4,7 mm - 12 mm
Szár ⌀ tartomány 6 mm - 16 mm
Tengellyel párhuzamos lengés 1,5 mm
Hosszkiegyenlítés nyomásra 10 mm
Hosszkiegyenlítés húzásra 20 mm
Hossz a géporsótól 170 mm
Ház ⌀ 83 mm
Morse-kúp MK 3
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 334510 20
EAN / GTIN 4045197313300
Gyártó száma 6707489

Leírás

Kivitel:

  • A kettős befogás 3 menetfúró szárat központosító szorítópofával és 4 menetfúró négyszöget befogó pofával történik.
  • A biztonsági tengelykapcsoló helyes beállítás esetén megakadályozza a szerszámtöréseket. Zsákfurat-menetek a fenékig vághatók.
  • A lengőszerkezet kiegyenlíti a géporsó és a munkadarab közötti tengelyeltérési hibákat.
  • Az elasztikus hosszkiegyenlítés nyomásra és húzásra működik. Kézi vagy gépi előtolásnál megakadályozza a hibás menetvágást.

Felhasználás:

Belső menetek vágásához átkapcsolható fúrógépeken, revolveresztergákon. Horizontálisan és vertikálisan jobbos menethez használható.

Tartalom:

1 szorítókulcs.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz