SW 16C-D32-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3344951
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SLIMSLIT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3344951
    EAN / GTIN 7291075389449
    Gyártó száma 3344951
    L-szám L24130 22

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, průměr tělesa (BD) 15 mm, délka tělesa (LB) 25 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 80 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 15 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 25 mm
    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Teljes hossz (OAL) 80 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz