TR6 FR D3.00-10-1.25-10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3344373
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOR6MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3344373
EAN / GTIN 7291075395600
Gyártó száma 3344373
L-szám L23980 1913

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 10, Hub átmérő (DHUB) 2,87 ″, teljes hossz (OAL) 2,005 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2,803”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,098”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,87”
  • Master Insert Identification (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Teljes hossz (OAL): 2,005”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz