Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1/4″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,098 ″, teljes hossz (OAL) 5,78 ″ szár, Weldon típusú szár, Weldon típusú szár, használható hossz (LU) 3,3 ″
Jellemző:
- Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 17 fok
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,053”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,098”
- Funkcionális hossz (LF): 4,639”
- Fej hossza (bal): 3-1/2″
- Master Insert Identification (MIID): TR6 TNCU 100425
- Teljes hossz (OAL): 5,78”
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 3,3”