TR6 ER D32/1.26-4-M16-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3344364
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3344364
    EAN / GTIN 7291075388213
    Gyártó száma 3344364
    L-szám L23980 340

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 60 mm

    Jellemző:

    • Féltest kúpos szöge (BHTA) 17 fok
    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
    • Interfész funkciók M16
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 34,97 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 100425
    • Teljes hossz (OAL) 60 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz