3/8″ Gyújtógyertya Dugókulcs NUT-GRIP 11 mm

Cikkszám: 3341G-70 11mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3341G-70 11mm
EAN / GTIN 4991644035397
Gyártó száma 3341G-70 11mm
L-szám L60050 3777

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 70 mm
Dimenzió D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Hosszúság: 6 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 11 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz