PENTA 17N200P100LS IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3341559
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 3341559
EAN / GTIN 7291075399394
Gyártó száma 3341559
L-szám L24080 344

Leírás

Leírás:

Elválasztó/forgácsoló vágóbetétek, vágási mélység max. (CDX) 4 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm, átmérő beírt kör (IC) 18,22 mm

Jellemző:

  • Spanformer p..
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 18,22 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz