PENTA 17N100P050RS IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3341552
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 3341552
EAN / GTIN 7291075399332
Gyártó száma 3341552
L-szám L24080 335

Leírás

Leírás:

Forgácsolás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység max. (CDX) 3 mm, vágási szélesség (CW) 1 mm, átmérő beírt kör (IC) 18,22 mm.

Jellemző:

  • Spanformer p..
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 18,22 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz