Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozásátmérő gépoldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,157 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 3-1 / 2, szár típusa Weldon szár, Weldon típusú.
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,157”
- Fuvola száma (NOF): 5
- Funkcionális hossz (LF): 2,484”
- Fej hossza (bal): 1-1/4″
- Master Insert Identification (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
- Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 1,1 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok