H690 EWN D0.75-3-W0.75R04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3341138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO Trigon Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3341138
EAN / GTIN 7291075431162
Gyártó száma 3341138
L-szám L23980 1702

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 3/4″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximális (APMX) 0,157 ″, Flute Count (NOF) 8, teljes hossz (OAL) 3-1 / 3 ″, Típus szár Weldon szár, Weldon típusú

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,157”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 2,109”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Master Insert Identification (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/8″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,6 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Trigon Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz