H690 EWN D0.75-2-W0.75R04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3341137
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO Trigon Line
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3341137
    EAN / GTIN 7291075431155
    Gyártó száma 3341137
    L-szám L23980 1697

    Leírás

    Leírás:

    Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 3/4″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximális (APMX) 0,157 ″, Flute Count (NOF) 8, teljes hossz (OAL) 3-1 / 2 ″, Típus szár Weldon szár, Weldon típusú

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 3/4”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,157”
    • Fuvola száma (NOF): 2
    • Funkcionális hossz (LF): 2,109”
    • Fej hossza (bal): 1”
    • Master Insert Identification (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 3-1/8″
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,6 fok
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Trigon Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz