H690 EWN D25-5-MMT15-R04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3341107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3341107
EAN / GTIN 7291075431322
Gyártó száma 3341107
L-szám L23980 1030

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 23,9 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágóélek száma (CICT) 5, max. vágóélhossz (APMX) 4 mm, vágóélek száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 42 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 23,9 mm
  • Interfész funkciók T15
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 20 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Funkcionális hossz (LF) 25 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H690 WNMU 0403
  • Teljes hossz (OAL) 42 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,1 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz