Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 18,3 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 4 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 33 mm
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,3 mm
- Interfész funkciók T12
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Átmérő (DC/DCX) 20 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 20 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H690 WNMU 0403
- Teljes hossz (OAL) 33 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok