H690 EWN D20-3-C20-R04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3341090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO Trigon Line
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3341090
    EAN / GTIN 7291075430974
    Gyártó száma 3341090
    L-szám L23980 3066

    Leírás

    Leírás:

    Végmarók WSP-vel, Beépítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, Átmérő (DC/DCX) 20 mm, Vágótestek száma (CICT) 3, Vágóél hossza max. (APMX) 4 mm, Vágóélek száma (NOF) 3, Teljes hossz (OAL) 110 mm, Beépítési szár kerek, Beépítési szár kerek

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
    • Fej hossza (bal) 26 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése H690 WNMU 0404-PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Trigon Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz