H690 EWN D18-2-C16-R04-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3341087
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO Trigon Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3341087
EAN / GTIN 7291075430943
Gyártó száma 3341087
L-szám L23980 3046

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 18 mm, vágótestek száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 4 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 160 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 18 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 160 mm
  • Fej hossza (bal) 24 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H690 WNMU 0404-PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,7 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Trigon Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz