DGN 2002Z IC1010 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3340522
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3340522
EAN / GTIN 7291075181494
Gyártó száma 3340522
L-szám L23940 2169

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max. (CDX) 18 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm, teljes hossz (OAL) 20,9 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 20,9 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz