Leírás:
Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 5 / 8 ″, tizedes egyenértékű 0,625 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 7-3 / 4 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 7 ″ szár, típus kerek, szár típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,012”
- Vágási átmérő (DC): 5/8”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,625”
- Maximális vágási mélység (APMX): 3-3/4″
- Fuvola száma (NOF): 7
- Fuvola Helix szög (FHA): 37 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0051 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
- Teljes hossz (OAL): 7”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek