UV póló póló magas láthatósági osztály 1 XXXL XXXL

Cikkszám: 333810519955XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz / high vis rot
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági galléros póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 333810519955XXXL
EAN / GTIN 7330509554036
Gyártó száma 333810519955XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter pique nedvességelvezető, nedvességszállító, UV védelemmel ellátott, 155 g/m²

Details
Nyaknyílás gombokkal
Rib kötött gallér
Világosított nyakvarrás
Blåkläder nyomtatás a vállon

Funkcionalitás
Magas nedvességáteresztő anyag

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon

Leírás:

  • Puha és kényelmes pólóing testre szabott fényvisszaverő transzferrel, kiváló sztreccs tulajdonságokkal és légáteresztő képességgel
  • Ez a pólóing UV-védelmet biztosít, és az anyag szaggátló hatású, ami csökkenti a baktériumok szaporodását és megakadályozza a kellemetlen szagokat
  • A pólóing bordás kötött gallérral és gombos nyakkal rendelkezik
  • Tanúsítvány az EN ISO 20471 1. osztály, D kombinált tanúsítás és az EN 13758-2 UPF 40+ szerint
Megfelelően tanúsított az EN ISO 20471 1. osztály, D kombinált tanúsítás és az EN 13758-2 UPF 40+ szerint

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • EN 13758-2 UPF 40+

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz