JHP ELBOW 90-5/16-7/16UNF Hűtőrendszer kiegészítők

Cikkszám: 3337830
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 3337830
EAN / GTIN 7291075384758
Gyártó száma 3337830
L-szám L24000 472

Leírás

Leírás:

JHP KÖNYÖK 90-5/16-7/16UNF

Jellemző:

  • Hűtőfolyadék-bevezetés átmérője (CND) 4,4 mm
  • Hűtőfolyadék-bevezetési menet mérete (CNT) 7/16″ -20 UNF
  • Hűtőfolyadék kimeneti átmérője (CXD) 4 mm
  • Hűtőfolyadék kilépő menetmérete (CXT) 5/16″ -24 UNF
  • Meghajtó mérete (DRV) 12,7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz