JHP ELBOW 90-G1/8-7/16UNF Bøjning til justering af højt tryk

Cikkszám: 3337829
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-3 munkanapon belül
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
Cikkszám 3337829
EAN / GTIN 7291075384741
Gyártó száma 3337829
L-szám L24000 471

Leírás

Beskrivelse:

JHP ALBUE 90-G1/8-7/16UNF

Egenskab:

  • Indløbsdiameter for kølevæske (CND) 4,4 mm
  • Gevindstørrelse for kølevæske (CNT) 7/16″ -20 UNF
  • Udgangsdiameter for kølevæske (CXD) 4 mm
  • Størrelse på kølevæskens udganggevind (CXT) 1/8″ -28 BSPP
  • Drevstørrelse (DRVS) 15,9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz