AVC-D25-PCLXL-09X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3337806
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337806
EAN / GTIN 7291075391220
Gyártó száma 3337806
L-szám L23990 1143

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, funkcionális hossz (LF) 28 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 28 mm
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,35 mm
  • Dmin. Távolság 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz