GFT 1.0J-0.1 IC1028 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3337189
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337189
EAN / GTIN 7291075389357
Gyártó száma 3337189
L-szám L23930 588

Leírás

Leírás:

Vájás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 1 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz