THMPR 19-D22-JHP Szerszámtartó célzott hűtőközeg-ellátással SLIM-GRIP adapterekhez 5 tányérüléssel

Cikkszám: 3337179
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ5GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3337179
    EAN / GTIN 7291075390940
    Gyártó száma 3337179
    L-szám L23920 3095

    Leírás

    Leírás:

    • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
    • Általános hosszúság (OAL): 5,315″.

    Jellemző:

    • hasznos szélesség (WF): 0.693″
    • fej fenék-oldali eltolás magasság (HBH): 0.276″
    • teljes hossz (OAL): 5.315″
    • szár magasság (H): 3/4″
    • szár szélesség (B): 3/4″

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz