THMPL 16-D22-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3337173
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ5GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337173
EAN / GTIN 7291075390926
Gyártó száma 3337173
L-szám L23920 659

Leírás

Leírás:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 135 mm

Jellemző:

  • Működési szélesség (WF) 14,6 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 10 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz