TAG N3J IC1010 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3337118
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3337118
EAN / GTIN 7291075213584
Gyártó száma 3337118
L-szám L23930 95

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágási szélesség (CW) 3,05 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 3,05 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 5 fok
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,16 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz