Rugalmas szorítópatron Rubber-Flex 2,5-4,5 mm

Cikkszám: 333640 2,5-4,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ befogási tartomány 2,5 mm - 4,5 mm
    Hozzávaló készülék típusa M1,4 − M7
    Patron azonosítószáma J 116
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 333640 2,5-4,5
    EAN / GTIN 4054631018374
    Gyártó száma A21-2-4,5

    Leírás

    Alkalmazható:

    333500 sz. Edalmatic menetfúró befogóhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz