Befogó eszköz M3-12

Cikkszám: 333630 M3-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási tartományhoz M3-12
    Szorítócsavar menet M8×1
    Szorítópofa hossza 15 mm
    Szorítópofa szélessége 12 mm
    Termék fajtája Befogószerkezet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 333630 M3-12
    EAN / GTIN 4045197312730
    Gyártó száma 31-4-0054

    Leírás

    Kivitel:

    Befogóeszköz menetfúró-négyszöghöz.

    Alkalmazható:

    333500 sz. Edalmatic menetfúró fej.

    Tartalom:

    1 szorítócsavar, 1 bal- és 1 jobb szorítópofa.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz