Női Jól láthatósági póló High Vis piros M

Cikkszám: 333610135500M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék high vis rot
Unisex méret M
Termék fajtája Láthatósági póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 333610135500M
EAN / GTIN 7330509811412
Gyártó száma 333610135500M

Leírás

Kivitel:


Fő anyaga
100% poliészter, madárszemes kötés, nedvszívó, szaggátló, UV-védelem, 130 g/m²

Details
V nyak
Szellőzőnyílás az oldalon

Funkcionalitás
Női szabás
Nyersanyag UV-védelemmel

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

Leírás:

  • Nedvességelvezető anyagból készült, UV-védelemmel ellátott Hi-Vis póló
  • A póló átlós fényvisszaverő szalagcsíkokkal rendelkezik
  • Az EN ISO 20471 2. osztály és az EN 13758-2 UPF 40+ szerint tanúsított

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 13758-2 UPF 40+

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz