H3P 147-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3335749
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3335749
    EAN / GTIN 7291075394399
    Gyártó száma 3335749
    L-szám L24050 1979

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 14,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 8,1 mm.

    Jellemző:

    • Támadási szög 15 fok
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,7 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 4,98 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14
    • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
    • Pont hossza (PL) 3,1 mm
    • Perem hossza (LPR) 8,1 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz