H3P 146-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3335748
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335748
EAN / GTIN 7291075394382
Gyártó száma 3335748
L-szám L24050 1977

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 14,6 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 14, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka vedení (LPR) 8,1 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,98 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 3,1 mm
  • Perem hossza (LPR) 8,1 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban