D3N 125-037-16A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335693
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335693
EAN / GTIN 7291075391855
Gyártó száma 3335693
L-szám L24040 729

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 12,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 12, teljes hossz (OAL) 111,17 mm, hasznos hossz (LU) 40,21 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 60,46 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 125
  • Teljes hossz (OAL) 111,17 mm
  • Pont hossza (PL) 2,71 mm
  • Perem hossza (LPR) 63,17 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 40,21 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz