{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúrási tartomány | M1,4 − M7 | |
1. szorítópatron ⌀ tartománya | 2,5 mm - 4,5 mm | |
2. szorítópatron ⌀ tartománya | 4,5 mm - 6,5 mm | |
Maximális fordulatszám előremenetben | 1 400 min-1 | |
Automatikus süllyesztési hossz | 10 mm | |
Teljes hossz | 131 mm | |
Ház ⌀ | 52 mm | |
Kúpos szár befogadó furat DIN 238 | B 12 | |
Súly | 0,8 kg | |
Termék fajtája | Menetvágó készülék |
Cikkszám | 333500 M1,4-7 | |
EAN / GTIN | 4045197312679 | |
Gyártó száma | EDM-R 147 3121-2512 |