PENTA 24N400PF200 IC30N Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3334961
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3334961
EAN / GTIN 7291075386196
Gyártó száma 3334961
L-szám L24080 310

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 6,2 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, beírt kör átmérője (IC) 24 mm

Jellemző:

  • Spanformer PF
  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6,2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 24 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 6 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz