PENTA 24N075PF005 IC30N Leszúró lapkák

Cikkszám: 3334953
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 3334953
EAN / GTIN 7291075274219
Gyártó száma 3334953
L-szám L24080 325

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,05 mm, vágási mélység, max. (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 0,75 mm

Jellemző:

  • Spanformer PF
  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 0,75 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 6 fok
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,05 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz