SCIL 22-AL10-25K8 IC07 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3333934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333934
EAN / GTIN 7291075316148
Gyártó száma 3333934
L-szám L23940 2072

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,1 mm, vágási mélység, max. (CDX) 3,8 mm, vágóbetét hossza (INSL) 22 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm, teljes hossz (OAL) 22 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,8 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 8 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 22 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban