SCIL 22-BLA08-05K8 IC1007 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3333889
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333889
EAN / GTIN 7291075315851
Gyártó száma 3333889
L-szám L23940 2147

Leírás

Leírás:

Forgácsolás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 0,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 8 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz