SCIL 41-200NP08 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3333638
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3333638
    EAN / GTIN 7291075387315
    Gyártó száma 3333638
    L-szám L23940 2136

    Leírás

    Leírás:

    Vájás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 8 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
    • Vágási szélesség (CW) 2 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz